曜日別特売

デカ音くん

デカ音くん - 松栄電子工業デカ音くん - 松栄電子工業デカ音くん - 松栄電子工業デカ音くん - 松栄電子工業

デカ音くんは、持ち運びしやすいポケット型集音器です。
電源兼用の音量ボリュームと、低・中・高域の音質調整ボリュームを備え、誰でも直感的に操作できるシンプルな設計となっています。
日常会話やテレビの音など、生活に必要な音を大きく、聞き取りやすく補助します。
音声処理にはデジタル処理を行わないアナログ方式を採用し、自然な音質で聞くことができます。
耳の負担が少なく、長時間の使用にも配慮されています。
本体には、独自構造の特許取得マイク収容機構を搭載。
全方向から音を拾いやすい構造により、話し声をクリアに集音します。
電源には単4形電池を使用し、電池交換も簡単。
本体は軽量・小型で、ポケットに入れて使用できるため、屋内外問わず必要な場面で使いやすい集音器です。

仕様
外部マイク端子あり
セット内容
本体、片耳イヤホン、イヤピース(小・中・大・極小)、単4形電池、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約40
周波数(Hz)
基準:1600
電源
単4形アルカリ乾電池×1本 または 単4形充電式ニッケル水素電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×16×74(突起物含まず)
マイクロホン
無指向性コンデンサーマイク/特許取得マイク収容機構
コード長さ(cm)
イヤホン:約65
音圧レベル(dB)
【最大出力】120
調整方式
【音質】低・中・高域
音量調節
電源兼用ボリューム
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78162318SSP-120
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする