木製チェア PVCレザー張り 肘付 WF-C5ALNシリーズ
福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア
座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています
桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用
張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー
最大4脚までスタッキング可能
- 材質
- 背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、肘・脚/成型合板(ウレタン塗装)
- 質量(kg)
- 7.6
- 張地
- 防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na
- 肘掛
- 付き
- 外寸(mm)
- 幅500×奥行595×高さ805
- 座面高さ(mm)
- 415
- 肘高さ(mm)
- 580
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 440×460
- スタッキング
- 最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
介護用品 の新着商品
カテゴリ

























