曜日別特売

木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ

木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス木製チェア PVCレザー張り 肘なし WF-C5LNシリーズ - ジョインテックス

福祉施設などにおすすめの、立ち上がりやすく座りやすい設計の木製チェア
座の前部分までクッションがあることにより、太ももへのあたりがやさしくなっています
桁は堅牢性に優れたスチール素材を使用
張地はアルコール系溶剤で拭いても硬化、変色しにくいPVCレザー
最大4脚までスタッキング可能

材質
背・座(張地・芯材)/PVCレザー・成型合板、クッション/ウレタンフォーム、脚/成型合板(ウレタン塗装)
質量(kg)
7.6
張地
防汚、抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na
肘掛
なし
外寸(mm)
幅500×奥行595×高さ805
座面高さ(mm)
415
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×460
スタッキング
最大4脚(長時間スタッキングした場合はクッションにへこみ跡が残ります)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78158145WF-C5LN BEベージュ69-4736-17
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158407WF-C5LN PKピンク69-4736-15
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78158766WF-C5LN GRグリーン69-4736-16
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする