スーパーソル 小粒 5L×20袋
廃ガラスからできた人口軽石です。植物や野菜の土に混合することによって、土の締め固まりを抑制し根張がよくなります。透水性に優れているため酸素の通りがよくなり根が元気になります。ECOで軽量、無機鉱物性で熱や薬品にも強いので安心です。
- 用途
- 作物が元気に育つ手助けに。
- 使用方法
- 使用する土の10%~15%本品を混合してください
- 容量(L)
- 1袋あたり5
- 入数
- 20袋
- 粒サイズ(mm)
- 4~15
- 内容量
- 1セット(20袋)
注意
※商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
肥料・液肥・培養土 の新着商品
カテゴリ





























