GG液肥C 1液タイプ
・ユーザー様のフィードバックと研究者の意見を取り入れ、長所はそのまま、原材料から見直し、微量元素など組成バランスをブラッシュアップしました!
・今まで以上、質の高い野菜が楽しめる、プレミアムな肥料です。
・植物工場、プロの農家でもご利用いただいています。
・初心者さんにもおすすめ簡単一液肥料。
・野菜栽培に必要な栄養素を全部バランスよくをこれ1本にまとめました。
・微量元素UP・硝酸態窒素(NO3)低い、水耕栽培用液体肥料です。
・従来の2液を混合する作業の手間がありません。
・野菜だけでなく、花・観葉植物等、あらゆる植物に素早い効果が期待できます。
・水耕栽培以外にも、土耕栽培やプランター栽培の追肥にも効果的です。
・新芽が黄色っぽい時や、新芽や若葉がしおれていないのに何となく乾いた感じがする時は、培養液にpHダウン剤を入れるか、培養液を半分~1/3程度交換しましょう。
- 用途
- 植物の種類、生育状況に合わせて、適宜希釈して培養液を調整します。
水耕栽培の場合
水で200倍に薄めて使用。水1Lに対して、おうちのやさい液肥C 5cc
おいしさや収穫量を追求したい場合は、EC計(別売)による濃度管理をオススメします。(EC値の目安:1.0~2.5の間)
土栽培の場合
水で400倍に薄めて使用。水1Lに対して、おうちのやさい液肥C 2.5cc
週に1度程度株元に追肥としてご利用ください。この濃度は、継続的に投入しても濃すぎにならない安全な量です。
観葉植物の場合
元気のない時など水で400倍に薄めて与えてください。原液のまま与えないでください。
- 付属品
- フック
- タイプ
- 1液式
- 内容量(L)
- 10
- 内容量
- 1個(10L)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
液体肥料 の新着商品
カテゴリ































