曜日別特売

GG Phアップ剤 pH調整剤

GG Phアップ剤 pH調整剤 - グリーン・グリーンGG Phアップ剤 pH調整剤 - グリーン・グリーン

・pHを上げるためにご使用ください。
・pHを下げるには、ダウン剤をご使用ください。
・危険物になるギリギリの濃度まで上げているので、非常にコスパが高いアップ剤です。
・pH調整剤を使用すれば培養液の入れ替えが原則不要ですので、環境にも優しいです。
・キュービテナーですので、箱から取り出さずにそのままお使いいただけます。

用途
作物により若干異なりますが、pH値が5.0~6.5の間に保たれているか確認し、pH値に合わせて、本液を速やかに撹拌しながら投入ください。
植物(特に根)には、直接液体が触れないように混入してください。
例)1000Lの水(養液)に142mL→pH約1up
一気に投入するのではなく、pH計で値を計測しながら調整しましょう。
付属品
フック
成分
苛性加里 含量 4.9%
内容量(L)
10
内容量
1個(10L)
注意
※この商品は強アルカリ性のため、使用する際は、ゴム手袋、マスク、保護メガネなどを着用し、皮膚や服などにふれないようにしてください。
※ご使用時は換気の良いところでご使用ください。
※酸性物質との混合は、行わないでください。
※pHも管理することで、成長具合や収穫量も格段と変わってきます。
※水耕栽培時、pH調整剤を使用すれば培養液の入れ替えが原則不要ですので、環境にも優しいです。
※PRO水耕栽培液肥とセットでどうぞ。
※危険物になるギリギリの濃度まで上げているので、非常にコスパが高く、100L養液にたったの33mLを入れるだけで、pH約1down します。
※使用する際は、一気に投入するのではなく、pH計で計測しながら調整しましょう。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167139-
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする