吸水エコマット 75x90cm グレー
環境問題を考慮し再生ポリエステル繊維を使用しています。同撚り素材でナイロンBCFも使用しており、保水対応や弾性回復力、トゲのような硬い素材で除塵効果も高いマットです。
ペットボトル由来の再生素材を使用しており、1m2あたり約12本分を再利用しています。
マット表面は高い吸水性を持ち、水分をしっかり吸収。床面の濡れを防ぐことで、転倒事故のリスク低減に貢献し、玄関や通路でも安心してご使用いただけます。保水量は4.1L/m2です。
裏面にはNBRラバーを採用。クッション性・グリップ性・耐摩耗性に優れており、ズレやめくれを防ぎ、安全対策として高く評価されています。
厚みは約12mmで、しっかりとした踏み心地。商業施設・オフィス・工場など、高頻度で使用される現場にも対応する業務用設計です。
さらに、防炎マーク付きのため、火災時の安全性にも配慮しています。
- 用途
- 商業施設・ビル入口・病院・介護施設・学校・公共施設・環境配慮が求められる企業
病院・介護施設
学校・公共施設
ESG・環境配慮が求められる企業
- 仕様
- 保水量(L/枚):2.8
- 厚さ(mm)
- 約11(パイル長9)
- 質量(kg)
- 約2.2
- 色
- グレー
- 寸法(cm)
- 75×90
- 材質(裏)
- NBRラバー
- 材質(表面)
- 原着ナイロン(モノフィラ)/ポリエステル(PETボトル再利用品)
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 全国 | 4 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 4 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 4 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ









![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品] バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09126857-241206-02.jpg)





![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82607546-260821-02.jpg)





![耐油マットGC P/D トーワ[マット] 耐油マットGC P/D トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09945732-181029-02.jpg)

