Vector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース)

Vector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LIVector V150 INF(M-ATX対応ミニタワーケース) - LIAN LI

本製品は、フロントにインフィニティミラーを採用し、奥行きのある光の演出を実現します。さらにARGBファンとワイヤレス制御機能を組み合わせることで、従来のPCケースにはない魅せるライティング体験を提供します。
標準で140mm ARGBファン×2(フロント)と120mm ARGBファン×1(リア)を搭載しました。 内蔵コントローラーおよび専用ソフトウェア「L-Connect 3」により、ファン制御とライティングをシームレスに統合管理できます。
また、最大360mmラジエーターに対応する拡張性と、多数のファン搭載オプションにより、M-ATXサイズながらATXクラスの冷却性能を実現。コンパクトさとハイパフォーマンスを両立しています。
さらに、バックコネクト対応M-ATXマザーボードに対応し、ケーブルを背面に集約したクリーンなビルドが可能。内部の美しさとエアフロー効率を同時に高めます。

仕様
●ダストフィルター:1×ボトム●ドライブベイ(サイドSSDブラケット):2×2.5インチSSD●ドライブベイ(ボトム):2×2.5インチSSDまたは1×3.5インチHDD+1×2.5インチSSD●ドライブベイ(マザーボードトレイ裏):1×2.5インチSSD●拡張GPUカードスペース制限:長さ400mmまで●対応電源(サイズ):ATX(奥行200mmまで)
材質
スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック
質量(kg)
8.4
色
ブラック
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
470×221.5×443.9
対応マザーボード
バックコネクトM-ATX/M-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数
5
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78180999Vector V150 INF
¥15,436
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする