マキテック
スマイルステッキ(折畳)
お好きなカラーがお選びでき、先ゴムは吸盤タイプで滑りにくいステッキ
質量(g)
約260
長さ(cm)
74.5~84.5(5段階調節2.5cm間隔)
材質(グリップ)
木製
材質(支柱)
アルミ
材質(先ゴム)
合成ゴム
材質(ストラップ)
ポリエステル
対応サイズ(Φmm)
16
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58114325
FS-20PF
ピンク花柄
¥
8,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114334
FS-20BF
青リーフ柄
¥
8,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114343
FS-20RF
赤花柄
¥
8,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114359
FS-20KF
黒花柄
¥
8,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58114368
FS-20SC
シルバーチェック
¥
8,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。