ツインカップリング(プラグ)(ストレート)
ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。
・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。
・ストップ機構を内蔵
ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。
・プラグは、3種類の取出し口を用意
ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。
・回路誤接続防止構造
ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。
開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~1.0
- 使用流体
- 空気
- 外観
- ストレート
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※<警告>※1.プラグ本体とソケット本体の着脱の際は機械で行わないでください。本体の破損の原因となる危険性があります。
※2.プラグ本体をソケット本体から内圧がかかった状態で取外す時は、内圧によるプラグ本体の飛出しがありますのでご注意ください。
※<注意>
※1.プラグ本体をソケット本体に装着する時、プラグ本体が止まるまで確実に押込んでください。装着が不完全な場合、抜けの原因となる可能性があります。 また、装着後プラグ本体を軽く手前に引いて抜けないことを確認してください。
※2.プラグ本体とソケット本体の着脱の際は、必ず両手で操作を行ってください。プラグ本体の飛出しの原因となる危険性があります。
※3.製品を特定条件下( 低温環境、微低圧など) で使用する場合、漏れが発生する可能性があります。
※4.製品に引張り、ねじり、曲げなどの負荷がかからないようにしてください。漏れの原因となる恐れがあります。
※5.プラグ本体をソケット本体から取外す際は、内圧により破裂音がする場合があります。
カプラー の新着商品
カテゴリ














![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)
![20型プラグ おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 20型プラグ おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07311566-261112-02.jpg)
![20型プラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 20型プラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308502-261112-02.jpg)
![20型プラグ ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 20型プラグ ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07307391-261112-02.jpg)
![20型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 20型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308608-261112-02.jpg)
![40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312248-261112-02.jpg)
![40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07314522-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312729-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07309141-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308310-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07307601-261111-02.jpg)
![DS-LITE フリーソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE フリーソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312616-261111-02.jpg)
![DS-LITE フリーソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE フリーソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07317130-261111-02.jpg)