曜日別特売

メッシュ標識 ウェアラブルデバイスの確認

メッシュ標識 ウェアラブルデバイスの確認 - ユニット

単管やコーンバーにワンタッチで取付出来るメッシュ標識です。

用途
熱中症予防啓蒙活動に最適です。
トラスコ品番
692-9034
材質
メッシュ地/ポリエステル、白枠/ターポリン(面ファスナー付・下部ハトメ付)
寸法(mm)
710×450
タイプ
単管取り付けタイプ
表示内容
健康管理 ウェアラブルデバイスの確認
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78200845HO-5113
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする