接触冷感 大判タオル クールブリーズ
素材:ナイロン55%、ポリエステル45%
接触冷感素材の大判バスタオル
そのままでも冷たく感じますが、濡らすことでさらに冷たく感じます。
暑さ対策に最適なクールタオル
水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- タイプ
- 大判バスタオル
- 長さ(cm)
- 約80×150
- 混率(%)
- ナイロン55、ポリエステル45
- 質量(g/枚)
- 約130
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。※水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
※色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。
バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ














