曜日別特売

接触冷感 フード付き大判タオル クールブリーズ

接触冷感 フード付き大判タオル クールブリーズ - 林接触冷感 フード付き大判タオル クールブリーズ - 林接触冷感 フード付き大判タオル クールブリーズ - 林接触冷感 フード付き大判タオル クールブリーズ - 林接触冷感 フード付き大判タオル クールブリーズ - 林

素材:ナイロン55%、ポリエステル45%
接触冷感素材のフード付き大判バスタオル
そのままでも冷たく感じますが、濡らすことでさらに冷たく感じます。
暑さ対策に最適なクールタオル
水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
フード付き大判バスタオル
長さ(cm)
約80×150
混率(%)
ナイロン55、ポリエステル45
質量(g/枚)
約130
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
※水道水以外には浸けないでください。海水、塩水、その他の液体でのご使用は劣化の原因となります。
※色落ち、色移りする可能性がありますので、白や淡い色の衣服を着用して使用する場合は特にご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZQ422309 7820181678201816ZQ422309ネイビー
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZQ422304 7820185078201850ZQ422304グリーン
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZQ422329 7820191178201911ZQ422329グレー
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZQ422305 7820199078201990ZQ422305パープル
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
78201780ZQ422301ブルー
¥1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする