曜日別特売

ねんどでつくるアマビエランタン

ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるアマビエランタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

光るアマビエがあなたを守る!楽しく作れるアマビエランタン工作キット!
疫病退散の伝説で知られる「アマビエ」をモチーフにした、光るランタンが作れる工作キットです。LEDライトは7色に変化し、粘土を通してやわらかく幻想的な光を演出し、完成後はインテリアとしても楽しめます。芯材に粘土を貼り付けて形を作るだけのシンプルな工程で、特別な道具がなくても簡単にクオリティの高い作品が完成し、鱗や髪の表現、色の混色によるグラデーションなど自由なアレンジが可能で、お子様の創造力を育みます。コンパクトで飾りやすく、デスクや枕元のサイドランプとしても実用的に使え、七色の光がやさしく空間を彩ります。夏休みの自由研究や季節のイベント、ワークショップにも最適で、「健康への願い」を込めて作る縁起の良いアイテムとして、思い出作りやギフトにもおすすめのクラフトキットです。

セット内容
ねんど×1、ほんわかライト(ボタン電池AG13 3個付)×1、ねんどベラ×1
材質
ねんど:樹脂系中空体・水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、ほんわかライト:PVC・PS、ねんどベラ:PP
寸法(mm)
ほんわかライト:約51×53×58
包装形態
ヘッダー付き袋入り
内容量
1個
注意
※ボタン電池(AG13)3個が付属しています。電池交換可能。ボタン電池(LR44)使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7941281655966
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする