ストア・エキスプレス
クリップ式ポップスタンド ロータイプ〔ストエキオリジナル〕
高さを出して訴求力アップ! ワンタッチレバーで高さ調節(26~40cm)が簡単。
用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。 支柱の位置はセンター、コーナーどちらでも使い分けることが可能です。
使用例のポップなどは販売していません。
高さ(cm)
26~40
内容量
1台
注意
※クリップ幅:8cm ベース:13.5cm角
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413105
6265-121
クローム
スチール製、クロームメッキ、クリップ:樹脂
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
79413200
6354-1350
ブラック
スチール製、粉体塗装、クリップ:樹脂
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650