【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル

【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】紫外線・照度・温湿度データロガー 校正証明書付 TR-74Uiシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)

照度・紫外線(UV)・温度・湿度を同時に測定・記録できます。

付属品
温湿度センサー(THA-3151)、照度センサー(ISA-3151)、USBケーブル、ソフトウェア
寸法(mm)
78×18×55
測定範囲
(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~130000Lux、(紫外線強度)0~30mW/cm2
電源
単3乾電池×1本(付属)
測定精度
(照度)10~100000Lux/±5%(25℃/50%)、(紫外線強度)0.1~30mW/cm2±5%(25℃/50%)、(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH(25℃/50%)
チャンネル数
温度;1ch/湿度;1ch/照度;1ch/UV;1ch
通信方式
USB・シリアル・赤外線
単位
【積算値】(照度)Lux・h、kLux・h、MLux・h、(紫外線強度)mW/cm2・h、W/cm2・h
記憶容量
8000×4
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415799TR-74Ui1-1879-01-705
¥9,500
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415808TR-74Ui1-1879-01-7110
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415817TR-74Ui1-1879-01-7215
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415826TR-74Ui1-1879-01-7320
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415835TR-74Ui1-1879-01-7430
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415851TR-74Ui1-1879-01-757(延長)
¥4,144
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79415860TR-74Ui1-1879-01-7840
¥15,100
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415869TR-74Ui1-1879-01-7950
¥16,850
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする