【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 RTR502BLシリーズ レンタル品
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
- 付属品
- 温度センサー(TR-5106)
- 寸法(mm)
- 47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)
- 測定範囲
- 温度/-60~+155
- 質量(g)
- 65
- 電源
- リチウム電池×1(付属)
- 対応OS
- Windows(R)10(32/64bit)/11(64bit)
- 通信方式
- Bluetooth・無線
- 測定チャンネル
- 温度1ch(外付け)
- 記憶容量
- 16000
- 防水性
- IP64
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定関連サービス の新着商品
カテゴリ

















