【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル

【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】ワイヤレスデータロガー 親機 RTR500BCシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)

無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」にデータを自動送信することで、どこからでもデータを確認できます。
セキュアな通信方式であるHTTPSに対応しています。
パソコンを使わずにスマートフォンアプリやクラウドから機器を設定可能です。

付属品
USBケーブル(US-15C)・名前シール
仕様
親機・中継機
適合機種
子機/RTR501B・502B・503B・574・574-S・505B(Lタイプ含む)・RTR-500シリーズ、中継機/RTR-500BC
品名
ワイヤレスベースステーション
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※ACアダプタは付属していません。AD-06A1(1-5332-36)が使用可能です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416919RTR500BC1-3528-14-605
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416928RTR500BC1-3528-14-6110
¥3,600
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416937RTR500BC1-3528-14-6215
¥4,200
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416946RTR500BC1-3528-14-6320
¥4,800
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416955RTR500BC1-3528-14-6430
¥6,000
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416971RTR500BC1-3528-14-6513(延長)
¥3,900
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79416980RTR500BC1-3528-14-6840
¥7,800
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416989RTR500BC1-3528-14-6950
¥9,300
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする