【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル

【レンタル】アネモマスター風速計 校正付 MODEL6006-D0シリーズ レンタル - カノマックス(KANOMAX)

シンプルな操作。風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON / OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。
広い測定範囲。風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
プローブの高い信頼性と耐久性。風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。

付属品
乾電池、延長棒(伸縮式166~909mm)、キャリングケース、取扱説明書
仕様
この商品の校正期間は1年に1回です。
寸法(mm)
プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)×205
測定範囲
風速0.01~20.0m/s、風温-20.0~70.0℃
質量(g)
約100(電池を含まない)
電源
単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)
ケーブル長(m)
約1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:60×120×34
測定機能
電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位設定(風速 : m/s、℃)、表示の一時停止
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418608MODEL6006-D01-6515-11-705
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418617MODEL6006-D01-6515-11-7110
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418626MODEL6006-D01-6515-11-7215
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418635MODEL6006-D01-6515-11-7320
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418651MODEL6006-D01-6515-11-7430
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418660MODEL6006-D01-6515-11-755(延長)
¥4,000
¥3,898
¥4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418669MODEL6006-D01-6515-11-7840
¥24,200
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418678MODEL6006-D01-6515-11-7950
¥27,700
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする