【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル

【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり 大気圧・温度・湿度データロガー TR-73Uシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)

気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。

付属品
温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア、単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本
寸法(mm)
78×18×55
測定範囲
(温度)-10~60℃、(湿度)10~95%RH、(気圧)750~1100hPa
電源
単3乾電池×1本(付属)
測定精度
(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa
チャンネル数
温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch
表示分解能
(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa
センサー
(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ
通信方式
USB・シリアル
記憶容量
8000データ×3チャンネル
インターフェイス
USB通信/シリアル通信(RS-232C)
記録間隔
1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419631TR-73U1-9822-01-605
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419640TR-73U1-9822-01-6110
¥4,200
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419649TR-73U1-9822-01-6215
¥4,900
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419658TR-73U1-9822-01-6320
¥5,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419667TR-73U1-9822-01-6430
¥7,000
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419676TR-73U1-9822-01-6511(延長)
¥3,872
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79419685TR-73U1-9822-01-6840
¥9,100
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419701TR-73U1-9822-01-6950
¥10,850
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする