【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 0572 1751シリーズ レンタル

【レンタル】温度データロガー testo 175 T1 0572 1751シリーズ レンタル - testo(テストー)

メモリ容量:最大1,000,000データ。
温度×1チャネル(内蔵×1)。
計測間隔:10秒~24時間。
液晶ディスプレイ、1ライン。
安心の2年保証。

外形寸法(mm)
89×53×27
精度
±0.5℃(-35℃~+55℃)(±1digit)
チャンネル数
温度1チャネル(内蔵)
センサー
NTC(温度)
計測単位
℃
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP65
バッテリー
単4アルカリ乾電池×3(‐10℃以下の場合はEnergizer製電池を推奨)
メモリー
1000000データ
計測範囲
-35℃~+55℃(内蔵)
動作温度(℃)
-35~+55
保管温度(℃)
-35~+55
計測頻度
10秒~24時間
バッテリー寿命
3年(15分間隔の場合)
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794240160572 175161-0104-38-605
¥2,325
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
794240250572 175161-0104-38-6110
¥2,790
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
794240410572 175161-0104-38-6215
¥3,255
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
794240500572 175161-0104-38-6320
¥3,720
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
794240590572 175161-0104-38-6430
¥4,650
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
794240680572 175161-0104-38-6515(延長)
¥3,720
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
794240770572 175161-0104-38-6840
¥6,045
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
794240860572 175161-0104-38-6950
¥7,208
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする