【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル

【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度湿度データロガー 有線LANタイプ TR-72NW-Sシリーズ レンタル - T&D(ティアンドデイ)

広範囲の温湿度域をカバーします。
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です

付属品
温湿度センサ(SHA-3151)×1本
寸法(mm)
78×26×58
測定範囲
温度/-25~70℃、湿度/0~99%RH(-20℃~70℃)
電源
単3乾電池×2本(付属)またはACアダプター(別売)
対応OS
Windows(R)10、11
チャンネル数
温度・湿度:各1ch(高精度)
通信方法
有線LAN・USB
記憶データ数
8000×2ch
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79424567TR-72NW-S62-5001-30-605
¥3,800
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424576TR-72NW-S62-5001-30-6110
¥4,560
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424585TR-72NW-S62-5001-30-6215
¥5,320
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424601TR-72NW-S62-5001-30-6320
¥6,080
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424610TR-72NW-S62-5001-30-6430
¥7,600
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424619TR-72NW-S62-5001-30-6510(延長)
¥3,800
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79424628TR-72NW-S62-5001-30-6840
¥9,880
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79424637TR-72NW-S62-5001-30-6950
¥11,780
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする