曜日別特売

【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル

【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル - 佐藤計量器製作所

SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。
最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。
オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。
携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。
防水仕様JIS C 0920 保護等級4
メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。

付属品
K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース
仕様
本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)
寸法(mm)
66×25×175
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、<K熱電対標準センサー>-100~+300
測定精度
【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。
分解能
Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃
コード
8080-05
メモリー
マニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ
防塵防水性能
IPX4(JIS C 0920)
シース部寸法(Φmm×mm)
<K熱電対標準センサー>2.3×150
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79428225SK-12606-9653-31-605
¥3,550
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428241SK-12606-9653-31-6110
¥4,260
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428250SK-12606-9653-31-6215
¥4,970
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428259SK-12606-9653-31-6320
¥5,680
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428268SK-12606-9653-31-6430
¥7,100
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428277SK-12606-9653-31-6513(延長)
¥3,692
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79428286SK-12606-9653-31-6840
¥9,230
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79428295SK-12606-9653-31-6950
¥11,005
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする