QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用

QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用 - QNAPQNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用 - QNAPQNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用 - QNAPQNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用 - QNAP

QDA-A2MARでは、1つの2.5インチSATAドライブベイ内で2台のM.2 SATA SSDを使用できます。QDA-A2MARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにRAID構成を採用した高性能M.2 SATA SSDを柔軟に追加できます。

仕様
●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)
2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R2
3. Ubuntu●対応ドライブ:2 x M.2 2280 SATA SSD (B Key)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100.5 × 69.9 × 9.5
インターフェイス
ホスト:SATA 6Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432249QDA-A2MAR
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする