QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS

QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAPQNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS - QNAP

Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。

互換性
ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
仕様
●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
インテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86
プロセッサー
グラフィック:Intel UHD Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
6×3.5インチ SATA 6Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432170TS-664-8G
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする