QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS

QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAPQNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS - QNAP

AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。

スロット
メモリー:4 x UDIMM DDR5
オプションの ECC メモリをサポート
仕様
●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
AMD Ryzen 5 7000 series 6-core/12-thread processor, burst up to 5.1 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
互換性
ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブベイ
30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432048TS-h3077AFU-R5-32G
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする