QNAP マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張

QNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAPQNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAPQNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAPQNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAPQNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAPQNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAPQNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 - QNAP

マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張

仕様
●LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー
リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID●フォームファクター:3U ショートデプスラックマウント●ホットスワップ:対応
互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチSAS / SATAハードディスクドライブ
2.5インチSAS / SATAハードディスクドライブ
2.5インチSAS / SATAソリッドステートドライブ
ドライブベイ
16×3.5インチSAS12Gb / s、SAS / SATA 6Gb / s
システムはHDDなしで出荷されます。
質量(kg)
(正味)11.48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131.3×482.2×425.3
相対湿度
5~95%RHの結露しない湿球:27℃(80.6°F)
インターフェイス
ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40(32°F~104°F)
総質量(kg)
16.8
ボタン仕様
電源
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432310TL-R1620Sep-RP
オープン
¥839,800
¥923,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする