QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー
TL-D800C JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NASとコンピューター(WindowsとMacに対応)をバックアップして拡張することができます。TL-D800Cは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを8つ採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
- 互換性
- ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
- 仕様
- ●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー
- 質量(kg)
- (正味)8.13
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 188.2 × 329.3 × 281.4
- 相対湿度
- 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
- インターフェイス
- ホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0 - 40(32°F - 104°F)
- 総質量(kg)
- 8.4
- ドライブベイ
- 8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
- 電源ユニット
- 250W PSU、100 - 240V
- ボタン仕様
- 電源スイッチ
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ





















