QNAP 1U ラックマウント型オールフラッシュストレージNAS
TS-h1090FU 高集積度NVMeオールフラッシュストレージは、高いコスト効果を持ちつつ素晴らしいパフォーマンスを提供できるよう設計されました。10のU.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイを備えたTS-h1090FU は、非常に遅延性が低く、優れたランダムリード/ライトIOPSを実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。I/O集中で遅延に敏感なアプリケーションに理想的な TS-h1090FU は、仮想化、現代のデータセンター、マルチメディアストレージ、重要業務のバックアップ/復元作業での生産性のボトルネックをなくし、GB当たりのコストが理想的に低く、Tier 2ストレージのワークロードに最適です。
- 互換性
- ドライブ:2.5 インチ U.2 NVMe Gen 4×4 ソリッドステートドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- 仕様
- ●SR-IOV:あり●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)
- メモリー
- 1 TB+ (12×128 GB)、システム:64 GB RDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 使用CPU
- AMD EPYC 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサー、最大3.2 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
- スロット
- メモリー:12 x RDIMM DDR4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ドライブベイ
- 10×2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 16TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥604,780¥549,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 32TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥769,780¥699,800
高速CPU搭載WindowsServerIoT2025forStorageStandard4ドライブラックマウントNAS 48TBI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥1,044,780¥949,800カテゴリ



















