QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー - QNAP

ラックマウントTL-R1200C-RP JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NAS、コンピューター(WindowsとMacに対応)、サーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R1200C-RPは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを12個採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
仕様
●LEDインジケーター:HDD 1-12、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:2Uラックマウント
質量(kg)
(正味)13.17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88.6 × 482 × 562.5
相対湿度
5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
インターフェイス
ホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 - 40(32°F - 104°F)
総質量(kg)
15.22
ドライブベイ
12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
電源ユニット
250W (x2)、100-240V
ボタン仕様
電源スイッチ
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432005TL-R1200C-RP
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする