Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-JTBKBHWT
1本のバンドが生む、4つの表情
気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。
バイカラーデザイン
バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。
両面マグネット構造で付け替え簡単
独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。
素早く着脱&無段階のサイズ調整
強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。
心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。
快適装着感を追及した高品質シリコン素材
小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
- 材質
- シリコン、ステンレススチール、磁石
- 長さ(mm)
- ロングバンド125.5×22.5×2.2/ショートバンド107.5×22.5×2.2
- 色
- ジェットブラック×サンドベージュ
- 対応
- Ultra &Ultra2&Ultra3 49mm/S11 46mm/S10 46mm/S7~9 45mm/SE&SE2&SE3 44mm/S4~6 44mm/S1~3 42mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スマートウォッチ関連品 の新着商品
カテゴリ













![Apple Watch 42mm Series 12 [FLEX3D] アルミノシリケート 高透明 全画面保護強化ガラス ブラック トリニティ Apple Watch 42mm Series 12 [FLEX3D] アルミノシリケート 高透明 全画面保護強化ガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07108442-261105-02.jpg)





![Apple Watch 46mm Series 12 [FLEX3D] アルミノシリケート 高透明 全画面保護強化ガラス ブラック トリニティ Apple Watch 46mm Series 12 [FLEX3D] アルミノシリケート 高透明 全画面保護強化ガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109580-261105-02.jpg)








![アップルウォッチ SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代 / 第2世代 [ 44mm ] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042048-261104-02.jpg)
![アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース Gorilla(R) 耐衝撃 指紋防止 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース Gorilla(R) 耐衝撃 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042021-261104-02.jpg)
![アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース メタリック 耐衝撃 指紋防止 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース メタリック 耐衝撃 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07041960-261104-02.jpg)
![アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース メタリックライン 耐衝撃 指紋防止 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース メタリックライン 耐衝撃 指紋防止 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07041872-261104-02.jpg)
![アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 防水IPX7 エレコム アップルウォッチ SE 第3世代/第2世代 [40mm] フルカバー ケース 強化ガラス 10H 耐衝撃 指紋防止 防水IPX7 エレコム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07041732-261104-02.jpg)