BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク)

BLXボディーパック・ワイヤレスシステム(WL93ラベリアマイク) - SHURE

BLX シングルチャンネルボディパック型システム ? プレゼンター
BLX1 ボディパック型送信機:
2 個の単三型アルカリ乾電池(付属品)で最大 14 時間の連続使用が可能
最大 90mの動作範囲に対応
受信機周波数を迅速かつ容易に調整できます
TQG 接続は、Shure ラベリア、ヘッドセット、イヤーセット、および、楽器用マイクロホンおよびギターケーブルで使用できます
簡単でわかり易いオン/オフスイッチ
26dB の調整可能ゲインレンジ
軽量、堅牢な構造
BLX4 受信機:
ワンタッチで操作できる QuickScan 周波数選択で、最良の使用可能な周波数を素早く検出(干渉がある場合)
周波数帯域毎に最大6の互換性のあるシステムに対応
XLR および ?” 出力コネクター
マイクロプロセッサーコントロールの内蔵アンテナダイバーシティ
2 色のオーディオステータスインジケーター LED
緑色: オーディオレベルは正常です
赤色: オーディオレベルが高すぎます(過負荷/クリッピング)
Shure の BLX プレゼンターワイヤレスシステムはワールドクラスのデザインと構造で、セットアップと操作が簡単かつ容易です。QuickScan 周波数選択で、話声収音用途向けの耐久性に優れた装着型WL93 ラベリアマイクロホンが装備されています。伝説的なサウンドと性能を手軽に再現します。
構成内容:BLX4 シングルチャンネルワイヤレス受信機、BLX1 ボディパック型送信機、WL93無指向性コンデンサ型ラベリア・マイクロホン、PS23 ACアダプター、キャリングケース付
オプションアクセサリー: URT2 ラックトレイ

内容量
1式
注意
※ワイヤレスコンポーネントを別途お買い求めの場合は、システムが正しく動作するように、周波数帯域を一致させてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79521140BLX14J/W93-JB
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする