GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
- 内容量
- 1式
オーディオ の新着商品
カテゴリ