曜日別特売

ハンドヘルド型ワイヤレスシステム

ハンドヘルド型ワイヤレスシステム - SHURE

Shure BLX24/PG58ワイヤレスボーカルシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用ができ、箱から出してすぐにレジェンド級のオーディオパフォーマンスを実現します。システムには、BLX4テーブルトップ型シングルチャンネル受信機、PG58ハンドヘルド型送信機(レジェンド級)、マイクロホンクリップ、電源、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
パワフルなサウンド:確かなパフォーマンス
有線で接続しなくても魅力的なステージをお約束します。すべての帯域とボーカルのニーズに対応するプロフェッショナルなShureサウンドをお届けします。
信頼性の高い信号:信号が届く範囲を拡張
最大300フィート(100m)の範囲で安定したパフォーマンスを行うことができます。
簡単なセットアップ:思いどおりのステージ
BLXはワンタッチでスキャンおよび選択することで、驚くほど速く設定ができ、使用することができます。
連続使用時間:14時間
BLXの送信機は2本の単三形アルカリ乾電池で14時間稼働できるため、長時間のステージにも対応できます。
システムの拡張:最大6チャンネル使用可能*
様々なイベントに対応できるチャンネル数です。
多彩な機能:様々なオプションを搭載
BLXシステムには、様々なタイプのShureマイクが用意されているため、ニーズにあったものを見つけることができます。

付属品
WA371 Swivel Adapter、PS24E Power Supply
内容量
1式
注意
※環境によって異なります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79520991BLX24J/PG58-JB
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする