曜日別特売

WB-E1シリーズ専用 指向性ECMブームマイク

WB-E1シリーズ専用 指向性ECMブームマイク - AVIOT

オープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。
骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、
圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。

付属品
指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップ
充電時間
約1.5時間
連続再生時間
最大:12時間再生時間は使用環境により変動する可能性があります
バッテリー容量(mAh)
145
端子
マイク:エレクトリックコンデンサーマイク、USB Type-C
指向性
単一指向性
防水性
IPX5相当指向性ECMブームマイクは非防水です
ポート
充電:USB Type-C
ドライバ種類
ダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ
Bluetooth
version:5.2
内蔵マイク
通話用内蔵:MEMSマイク
対応コーデック
AAC,SBC
マルチペアリング
8デバイス
連続通話時間(時間)
最大:6
マルチポイント
2デバイス
対応プロファイル
A2DP,HFP,HSP,AVRCP
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79522059AC-BM1
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする