3段テーブル クローム脚
木棚のカラーバリエーションを充実させた3段テーブル。
- 用途
- アジャスター付き ボルト径:3/8幅
木棚をガラス棚に変更することはできません。
- 質量(kg)
- 50.5
- 耐荷重(kg)
- ガラス棚:15、木棚:10
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 122×85×100.5
- 内容量
- 1台
注意
※素材:フレーム:スチール製 クロームメッキ 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,300/税込¥3,630 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,280/税込¥5,808 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,580/税込¥9,438 |
| 離島 | 数量1につき | ¥8,580/税込¥9,438 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ



























