曜日別特売

3段テーブル トロッコ付き ブラック脚

3段テーブル トロッコ付き ブラック脚 - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ付き ブラック脚 - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ付き ブラック脚 - ストア・エキスプレス3段テーブル トロッコ付き ブラック脚 - ストア・エキスプレス

店舗の雰囲気に合わせたカラー展開ができます。

用途
アジャスター付き ボルト径:3/8幅 トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
木棚をガラス棚に変更することはできません。
質量(kg)
76.5
耐荷重(kg)
ガラス棚:15、木棚:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×85×100.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トロッコ:110×33×22
内容量
1台
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108-1285 79524010795240102108-1285ラスティック柄
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
795239582108-1284ダークブラウン
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
795241862108-1283エクリュ
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
795242292108-1282ホワイト
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,487/税込¥4,936
北海道地方数量1につき¥7,180/税込¥7,898
沖縄地方数量1につき¥11,667/税込¥12,834
離島数量1につき¥11,667/税込¥12,834

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする