ひな壇シェルフ ブラック脚 ラスティック柄
別売追加棚(2353-576)をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。
- 用途
- 樹脂製双輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8幅 【セット内容】本体×1 木棚×1 受け金具×2
- 種別
- 3段1列
- 質量(kg)
- 10
- 耐荷重(kg)
- 10/段
- 支柱(mm)
- 角柱:19角
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 94.2×32.4×97.8
- 棚板厚さ(mm)
- 26
- 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 900×300
- 内容量
- 1セット
注意
※素材:フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り ※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,373/税込¥1,510 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,246/税込¥2,471 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,493/税込¥3,842 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,493/税込¥3,842 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ
























