ひな壇シェルフ ブラック脚 ラスティック柄
- 用途
- ひな壇シェルフ(2353-570、2353-573)専用追加棚 【セット内容】木棚×1 受け金具×2
- 種別
- 追加棚
- 質量(kg)
- 2.1
- 耐荷重(kg)
- 10/段
- 支柱(mm)
- 角柱:19角
- 棚板厚さ(mm)
- 26
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 90×30
- 内容量
- 1セット
注意
※素材:木製 強化コート紙貼り ※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
カテゴリ




















