ビグラッド老眼鏡 BG4010 PL +2.00
ケース付きのおしゃれな老眼鏡です。ポップな色や柄をはじめシックな中にもおしゃれ感の漂うものまで、今までの老眼鏡のイメージを払拭してくれるオシャレなデザインが自慢です。専用のケースも付属しておりフレームとケースのセットでありながらお値段もお手頃なのでいろいろなデザインやカラーのまとめ買いがオススメです。
- 用途
- 日常使いに。
- 付属品
- ケース
- 色
- パープル
- 質量(g)
- 65
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- フレーム:130×43、レンズ:48×41
- 度数
- +2.00
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:14B3X00007000035
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- ツル長(mm)
- 143
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ












