曜日別特売

オリジナルサービスボードセット

オリジナルサービスボードセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

高い収納力を発揮するシャッター付サービスボード
充実内容の差込角9.5mm、12.7mm混合セット
有孔ボードと充実フック付きサービスボード

用途
差込角9.5mm、12.7mmを揃えたシャッター付きサービスボードセット
差込角(mm)
9.5・12.7
ソケットサイズ(mm)
8~36
六角(mm)
1.5~17
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79538369CX920-Y
¥307,500
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする