myfa シールコレクションポケット L

myfa シールコレクションポケット L - リヒトラブmyfa シールコレクションポケット L - リヒトラブmyfa シールコレクションポケット L - リヒトラブmyfa シールコレクションポケット L - リヒトラブ

お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケット。

用途
サイドインタイプ。立体シールも収納できる。中身の抜け落ちを防ぐフラップ付き。シールコレクションファイル L(F-6621)に収納できる。_x000D_
既存品のF-3300、F-3301にも収納可能。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
サイズ
A4
穴数
30(2・4)穴
内容量
1組
注意
※1ポケットの有効内寸:(約)103×212mm
※シールの厚みによっては入らない場合があります。
※N-6621は大きめのサイズのため、一般的なA4リングファイルでご使用いただくと表紙からはみ出します。別売のファイルF-6621のご使用を推奨します。
※印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やカバーに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79568977N6621
450
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする