大正天びん製作所
JISマーク付OIML型円筒分銅(非磁性ステンレス)(F1級)【10kg】
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
形状
円筒形
等級
F1級
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79564671
F1CSO-10KJ(JCSS校正証明書付き)
1セット
アルミケース付き
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79565267
F1CSO-10KJ
1個
プラスチックケース付き
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。