【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表

【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社【名入れ】くるっと3D数字札式無災害記録表 - 日本緑十字社

無災害記録表に社名やご希望の文字を、文字色【黒・赤・青】からお選びいただき入れることができます。(ロゴ不可/最大15文字)
数字は指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に更新が可能です。
数字札の黒いパーツは上下(左右)どちらにも回転しますが、製品の構造上、「回しやすい方向」があります。
「外側から内側」に回すと、より軽い力で回転します。(中央のパーツ除く)
更新作業に数字札やパーツの脱着は不要で、紛失の心配もありません。

用途
職場の無災害活動に。
付属品
壁面設置用金具
材質
本体:PET樹脂・木材、数字札:ABS樹脂、枠:アルミ、壁面用金具:SUS304
厚さ(mm)
23
取付
吊り下げタイプ(金具付き)
加工
カッティング文字
縦(mm)
453
横(mm)
603
表示内容
無災害記録表・目標日数・イラストなし
書体
角ゴシック
サービス分類
名入れ
内容量
1台
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※記載可能な文字数は最大15文字です。
※「(株)」は1文字としてカウントされます。
※コーポレートマーク・企業ロゴ・図形等の加工には対応しておりません。
※書体は指定不可です。商品仕様に記載の書体のみとなります。
※文字色は[黒・赤・青]の3色から1色のみ選択可能です。
※校正には、状況により数日かかる場合がございます。
※1回のオーダーにつき1種類の文字入れが可能です。
※文字の印字内容確認のため、メーカー担当者よりご連絡を差し上げます。
※ 平日日中にご連絡可能な電話番号・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79573317402539
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする