編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-AM
やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き
- 色
- アーモンドミルク
- 規格
- USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
- 本体質量(g)
- 約51
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
- 対応機種
- 「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、MacBook Air/MacBook Air、AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応 ■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応 ■その他:モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
- 保証期間
- 2年間
- 転送速度(Mbps)
- 最大480
- 内容量
- 1個
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ











