編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-GB

編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-GB - MOTTERU編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-GB - MOTTERU編み込みケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 2m 2年保証 MOT-AMICC200Z-GB - MOTTERU

やわらかく、絡まない
くるっとまとめて持ち運び
断線に強い
スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証付き

色
グレイッシュブルー
規格
USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。※充電環境によって供給される電流値は異なります。
本体質量(g)
約51
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。■Apple:iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、MacBook Air/MacBook Air、AirPods /AirPods ProシリーズなどUSB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応 ■Android:SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応 ■その他:モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79579346MOT-AMICC200Z-GB
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする