Google TV Streamer 4K

Google TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - GoogleGoogle TV Streamer 4K - Google
9/18より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Google TV Streamer 4K
お気に入りのエンターテイメントを手軽に楽しめる。
Google 史上最高峰のストリーミング デバイスです。
高速な環境で、一人ひとりに合わせたおすすめコンテンツを。
想像を超えるストリーミング環境で、エンターテイメントを。
超高速でスムーズなパフォーマンス。
Google 選りすぐりの機能を、テレビで。
ハンズフリーで、ちょっとしたお願いも、スマートホームの操作も。
インテリアに美しく溶け込む新しいデザイン。
一人ひとりに合ったエンターテイメントを。
すべてのコンテンツを、一つの画面でまとめて表示。
契約中のサブスクリプションサービスで利用できる映画とテレビ番組はすべて、ホーム画面で検索できます*1。何を見ようかとアプリを切り替えて探す必要はもうありません。
家族一人ひとりに合った、おすすめを。
家族それぞれの興味や視聴履歴などに基づいたおすすめが一人ひとりに提供されるので、好みに合うコンテンツが見つかります。テレビや Google 検索で面白そうな番組を見つけたら、観たいものリストに追加するだけ。空いた時間にすぐ見られます*2。
保存して、後から見つけやすく。
テレビ、モバイルアプリ、Google 検索で面白そうな番組や映画を見つけたら、観たいものリストに追加を。後からすぐ見られます*2。
Google の最新デバイスでストリーミングを。
自宅でも迫力のある映像を。
ドルビー ビジョンの最大 4K HDRの解像度で、迫力あるリアルな映像を表現*3。臨場感たっぷりの 3D サウンドを提供するドルビーアトモス 対応スピーカーへの接続も可能です。
驚愕のパフォーマンス。
前の世代と比べ、22% 高速化したプロセッサ、2 倍のメモリを搭載。スムーズなナビゲーションと、迅速なアプリ間の切り替えが実現します*4。
容量がアップしたストレージで、さらに多彩なコンテンツを。
ストレージを 32 GB 搭載。好きなアプリをもっとたくさんインストールできます*4。エンターテイメントの多様な選択肢が、いつも手元に。
Wi-Fi の接続が不安定でも、安定したストリーミングを。
搭載されたイーサネット ポートを使用してルーターに直接接続。Wi-Fi 接続が弱くても、安定したストリーミングを実現します。
部屋に馴染む、落ち着いたデザイン。
Google TV Streamer では、あらゆるインテリアにも美しく溶け込む、スマートなデザインを採用。また、製品の 65% にリサイクル プラスチック素材を使用しています*5。
使いやすく、見つけやすいリモコン。
操作は、声でリクエスト。
デザインが一新された音声リモコンは、手によく馴染みます。話しかけるだけで番組や情報の検索、
スマートホーム デバイスの操作ができます*6 *7。
起動を一瞬で。
ボタンを 1 回押すだけでお気に入りのアプリを開けるようになりました。リモコンで簡単な設定を行うだけで、すぐに利用できます。
「リモコンがない」が瞬時に解決。
新機能「リモコンを探す」を使うと、Google TV Streamer のボタンを押すか、Google に話しかければ、リモコンの音を鳴らせます。
組み合わせればさらに便利に。
大画面へのキャストを、シームレスに。
映画、番組、写真などをスマートフォンやタブレットからテレビに簡単にキャストできます*8。
家中どこでも、クリアなサウンドを。
Google TV Streamer と各部屋の Google Nest スピーカーをまとめるスピーカー グループを作成すれば、家全体で音楽の同期再生が可能に*9。
シアター品質のオーディオを自宅でも。
空間オーディオ機能を楽しめる Google Pixel Buds Pro とペアリングすれば、サウンドがあっという間に臨場感あふれるものに*9 *10 *11。
コンテンツを視聴しながら、家中の管理も。
Google Home と Matter のハブにも。
Google TV Streamer を家中の対応デバイスと接続し、こうしたデバイスの制御に活用すれば、スムーズで快適なスマートホームが実現します。Thread の搭載により接続性も向上しています。
スマートホームの司令塔としても。
新しくなったホームパネルや音声で、テレビからスマートホーム デバイスを簡単に操作できます。コンテンツを視聴しながらでも、照明を暗くしたりカメラのライブビューを確認したりできます*12。
*1 Google TV Streamer(4K)をご利用になるには、HDMI 端子を備えたテレビ、HDMI 2.1 ケーブル、Wi-Fi ネットワーク、Google アカウント、コンセント、対応モバイル デバイスが必要です。OS の最小要件については g.co/cast/req をご確認ください。
*2 該当サービスの会員登録が必要となる場合があります。
*3 コンテンツを 4K で視聴するには、4K 対応のテレビと、安定したブロードバンド インターネット接続が必要です。
*4 Chromecast with Google TV デバイスとの比較。
*5 使用しているリサイクル プラスチック素材は、リモコンを除いた総重量の 19% 以上です。
*6 すべての機能を使用するには、Google アシスタントが必要になる場合があります。
*7 対応するスマート デバイスが必要です。
*8 キャスト機能は一部のアプリおよびデバイスに対応しています。
*9 Google Nest スピーカーと Google Pixel Buds Pro は別売りです。
*10 ファスト ペアリングをご利用になるには、位置情報を有効にする必要があります。
*11 空間オーディオのご利用には Google Pixel Buds Pro、対応するアプリ、サポートされたコンテンツが必要です。詳しくは g.co/pixelbudspro/help をご確認ください。
*12 対応するスマート デバイスが必要です。モバイル通知、リモート コントロール、動画のストリーミングと録画など、一部の機能にはインターネット環境と Wi-Fi 接続が必要です。

付属品
音声リモコン(単 4 電池 2 本同梱)、電源アダプター、電源ケーブル(1.8 m)、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイド
仕様
●サステナビリティ:Google TV Streamer 本体にリサイクル プラスチック素材を 65% 以上使用 3●スマートホーム用接続:Matter Thread ボーダー ルーター●要件:HDMI 2.1 ケーブル(別売り)が必要
色
Porcelain
質量(g)
160.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
161.6×75.6×26.7
接続
Wi-Fi 802.11ac(2.4 GHz / 5 GHz) Bluetooth 5.1
メモリー
4GB
解像度
最大 4K HDR1、60 FPS
動画
ドルビー ビジョン、HDR10、HDR10+、HLG
OS
Android TV OS
ポート
USB-C(電源およびデータ転送用) HDMI 2.1(Type A) イーサネット(10 / 100 / 1000 Mbps)
音声
ドルビー デジタル、ドルビー デジタル プラス、ドルビー アトモス
ストレージ
32GB
内容量
1個
注意
※ご利用には、HDMI 端子を備えたテレビ、Wi-Fi ネットワーク、Google アカウント、コンセント、対応するモバイル デバイスが必要です。OS の最小要件については g.co/cast/req をご確認ください。コンテンツを 4K で視聴するには、4K 対応のテレビと安定したブロードバンド インターネット接続が必要です。
※ストレージの仕様は、フォーマット前の容量を表しています。フォーマット後の実際の容量はこれより少なくなります。
※使用しているリサイクル プラスチック素材は総重量の 19% 以上です(リモート デバイスを除く)。
※ドルビー、ドルビービジョン、ドルビーアトモス は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576300GA05662-JP
オープン
¥15,980
値下げ
¥17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする