曜日別特売

iD13400埋込W150白色

iD13400埋込W150白色 - Panasonic(パナソニック)

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)5.7材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81715、【ライトバー】NEL8300EWLE2演色性(Ra)83内容量1組
注意
※調光はできません。※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79732829XFX830PEWLE2
82,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする