4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)

4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入) - マックステル4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入) - マックステル

2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。

用途
周波数10~3224MHz
質量(g)
5800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
パック:100×390×390
ケーブル
S-5CFB
外径(mm)
7.7
入数
1セット(100m×3巻入)
インピーダンス(Ω)
75±3
導体抵抗(Ω/km)
22以下
ケーブル色
ブラック
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79769956S-5CFB-100M(BK) 1セット(100m×3巻入)
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする