磁器製 15Aカットアウトスイッチ

磁器製 15Aカットアウトスイッチ - ミツバ電陶磁器製 15Aカットアウトスイッチ - ミツバ電陶

磁器製

用途
ポール照明の街路灯スイッチ用に適しています
取付穴ピッチ(mm)
28~30
内容量
1個
注意
※・ヒューズはついておりません(15A 35mm) ・1個のカットアウトにつき15A爪付きヒューズ2本必要になります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758519MI-15ABBK
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする